›

MANICOTTO DI TENUTA PER GUAINA 26,5

DKC
Cod. Rexel DK66BTP32
Cod. Produttore 66BTP32
Cod. EAN 8033648209049

Informazioni principali

  • Descrizione: MANICOTTO DI TENUTA PER GUAINA 26,5
  • Materiale: Termoplastico
  • Grado protezione: IP66/IP68/IP69
  • Compatibilità: Raccordi e tubi pieghevoli
  • Continuità elettrica: Garantita
  • Resistenza fiamma: Non propagante
  • Serie: DK66BTP32

Descrizione del prodotto

Prodotto in materiale termoplastico, non propagante la fiamma. Questa soluzione tecnica aumenta il grado di tenuta ad IP66/IP68/IP69 nell'accoppiamento tra raccordi e tubi pieghevoli con rivestimento aspirato . Utilizzabile con qualsiasi raccordo per tubo flessibile e pieghevole.Continuità elettrica garantita. Descrizione del produttore: Prodotto in materiale termoplastico, non propagante la fiamma. Questa soluzione tecnica aumenta il grado di tenuta ad IP66/IP68/IP69 nell'accoppiamento tra raccordi e tubi pieghevoli con rivestimento aspirato . Utilizzabile con qualsiasi raccordo per tubo flessibile e pieghevole.Continuità elettrica garantita.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

MANICOTTO DI TENUTA PER GUAINA 26,5