Prodotti /

Cod. Rexel
DK6003-A12
Cod. Produttore
6003-A12
Cod. EAN
8033648251956

Informazioni di prodotto

Manicotto in acciaio zincato e nichelato, ideale per giunzioni filettate con protezione IP67.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione tramite avvitamento rapido
  • Compatibilità con filettature GAS ISO 7/1 standard
  • Resistenza elevata alle condizioni ambientali avverse

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP67 garantita per impianti sicuri e duraturi
  • Continuità elettrica conforme alle norme CEI
  • Materiale resistente che assicura lunga durata
Manicotti prodotti in acciaio zincato, nichelati successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui saranno utilizzati. Questi raccordi permettono la giunzione tra due filetti maschi uguali, pertanto non possono essere utilizzati con i tubi metallici rigidi non filettabili. L’accoppiamento raccordo-tubo rigido avviene per avvitamento sul tubo. Il grado di protezione se correttamente avvitati è IP67, la continuità elettrica è nel rispetto delle norme CEI. Filettatura: GAS ISO 7/1. Descrizione del produttore: Manicotti prodotti in acciaio zincato, nichelati successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui saranno utilizzati. Questi raccordi permettono la giunzione tra due filetti maschi uguali, pertanto non possono essere utilizzati con i tubi metallici rigidi non filettabili. L’accoppiamento raccordo-tubo rigido avviene per avvitamento sul tubo. Il grado di protezione se correttamente avvitati è IP67, la continuità elettrica è nel rispetto delle norme CEI. Filettatura: GAS ISO 7/1.

colore

Nichel

Tipologia

Filettatura

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Acciaio

materiale

Metallo

qualità del rivestimento superficiale

Altro

Con filettatura interna