Prodotti /

Cod. Rexel
DK6003-A212
Cod. Produttore
6003-A212
Cod. EAN
8033648238889

Informazioni di prodotto

Manicotto metallico in acciaio zincato, filettatura GAS 2" 1/2 ISO 7/1
Descrizione del produttore: Manicotti prodotti in acciaio zincato, nichelati successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui saranno utilizzati. Questi raccordi permettono la giunzione tra due filetti maschi uguali, pertanto non possono essere utilizzati con i tubi metallici rigidi non filettabili. L’accoppiamento raccordo-tubo rigido avviene per avvitamento sul tubo. Il grado di protezione se correttamente avvitati è IP67, la continuità elettrica è nel rispetto delle norme CEI. Filettatura: GAS ISO 7/1.

colore

Nichel

Tipologia

Filettatura

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Acciaio

materiale

Metallo

qualità del rivestimento superficiale

Altro

Con filettatura interna

Produttore

DKC

MANICOTTO ACCIAIO ZINCATO 21/2ISO7/