Prodotti /

Cod. Rexel
DK6003-A112
Cod. Produttore
6003-A112
Cod. EAN
8033648063559

Informazioni di prodotto

Manicotto in acciaio zincato e nichelato, ideale per un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio con avvitamento su filetti maschi uguali
  • Risparmio di tempo grazie alla compatibilità con filettature GAS ISO 7/1
  • Grado di protezione IP67 garantito se correttamente avvitato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza alle condizioni ambientali avverse
  • Continuità elettrica conforme alle norme CEI
  • Affidabilità e durata nel tempo
Manicotti prodotti in acciaio zincato, nichelati successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui saranno utilizzati. Questi raccordi permettono la giunzione tra due filetti maschi uguali, pertanto non possono essere utilizzati con i tubi metallici rigidi non filettabili. L’accoppiamento raccordo-tubo rigido avviene per avvitamento sul tubo. Il grado di protezione se correttamente avvitati è IP67, la continuità elettrica è nel rispetto delle norme CEI. Filettatura: GAS ISO 7/1. Descrizione del produttore: Manicotti prodotti in acciaio zincato, nichelati successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui saranno utilizzati. Questi raccordi permettono la giunzione tra due filetti maschi uguali, pertanto non possono essere utilizzati con i tubi metallici rigidi non filettabili. L’accoppiamento raccordo-tubo rigido avviene per avvitamento sul tubo. Il grado di protezione se correttamente avvitati è IP67, la continuità elettrica è nel rispetto delle norme CEI. Filettatura: GAS ISO 7/1.

colore

Nichel

Tipologia

Filettatura

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Acciaio

materiale

Metallo

qualità del rivestimento superficiale

Altro

Con filettatura interna