Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3109842
Cod. Produttore
3109842
Cod. EAN
8018367706499

Informazioni di prodotto

  • Serie: MANGO+ MIDI
  • Tensione: 230V
  • Corrente: 10/13A
  • Colore: Bianco
  • Protezione: IP44
  • Durata: Alta
  • Certificazioni: CE
  • Materiale: Componenti affidabili
MANGO+ MIDI 10/13 C/EW 830 WHRAL901Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: MANGO+ MIDI 10/13 C/EW 830 WHRAL901Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.