Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYMAMMUTGELCOV6
Cod. Produttore
MAMMUTGELCOVER6
Cod. EAN
8032853656068

Informazioni di prodotto

  • Protezione connessioni in gel preriempito
  • Sezione cavi: 3x4-6 mm²
  • Grado protezione: IPX8
  • Temperatura esercizio: fino a 90° C
  • Temperatura posa: -40°C / +50°C
  • Materiale gel: atossico e senza scadenza
  • Resistenza: Halogen free, UV resistant
  • Serie: Mammut Gel Cover 6

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Minigiunto preriempito in gel per l'isolamento e la sigillatura di connessioni di cavi di piccola sezione . Grado di protezione IPX8. Ideale per connessioni in presenza di umidità o acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 63x41x28. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): 3x6

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

3

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

4 ... 6 mm²