Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT7314HA/100
Cod. Produttore
T7314HA/100
Cod. EAN
8012199193540

Informazioni di prodotto

mega MH250 - magnetot 3r+N/2 100A 70kA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
MH250 - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico 4P - In=100A - Icu=70kA - Ue= 690Vac - regolazione intervento termico 0.64-1 In intervento magnetico 3.5-10In

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

350 A 1000 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

60 A 100 A

tensione nominale

230 V 690 V

segnalatore di intervento presente

apparecchio completo con unità di sicurezza

con sganciatore di minima tensione

azionamento a motore opzionale

montaggio su guida a DIN opzionale

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

3

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

70 kA

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio completo nell’alloggiamento

grado di protezione (IP)

IP20

con sganciatore di minima tensione integrato

Produttore

Interruttore magnetotermico Megatiker MH250 3R+N/2 100A 70kA per impianti industriali e civili