Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT7314A/160
Cod. Produttore
T7314A/160
Cod. EAN
8012199188874

Informazioni di prodotto

Mega MA250 - magnetot 3r+N/2 160A 36kA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
MA250 - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico 4P - In=160A - Icu=36kA - Ue= 690Vac - regolazione intervento termico 0.64-1 In intervento magnetico 3.5-10In

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

560 A 1600 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

96 A 160 A

tensione nominale

230 V 690 V

apparecchio completo con unità di sicurezza

azionamento a motore opzionale

montaggio su guida a DIN opzionale

segnalatore di intervento presente

con sganciatore di minima tensione

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

36 kA

numero di poli

3

corrente nominale permanente Iu

160 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio completo nell’alloggiamento

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

grado di protezione (IP)

IP20

con sganciatore di minima tensione integrato

Produttore

Interruttore magnetotermico Megatiker MA250 3P+N 160A 36kA per impianti industriali e civili