Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM278550
Cod. Produttore
278550
Cod. EAN
4015082785505

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Magnetotermico 1P
  • Corrente nominale: C2,5
  • Serie: Moeller series
  • Classe: EC000042
  • Modello: FAZ-C2,5/1
  • Codice prodotto: 1278550
  • Produttore: Eaton Industries
  • Funzione: Interruttore magnetotermico
Interruttore magnetotermico monopolare FAZ-C2,5/1 con corrente nominale di 2,5 A. Progettato per proteggere un polo con caratteristica di intervento di tipo C, garantisce sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Ideale per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti in applicazioni residenziali e commerciali, assicura un funzionamento preciso e duraturo grazie alla tecnologia avanzata Moeller. La sua compattezza e facilità di installazione lo rendono un componente essenziale per la gestione efficiente dell’energia elettrica. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: FAZ-C2,5/1 MAGNETOTERMICO 1P C2,5 1278550 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000042 - Interruttore magnetotermico

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

2,5 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Magnetotermico 1P C2,5 10/15kA protezione elettrica modulari