Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYMAGICRUBBER-1
Cod. Produttore
MAGICRUBBER-10
Cod. EAN
8032853657911

Informazioni di prodotto

Magic Rubber 10 - Gomma isolante/sigillante.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Gomma bicomponente nera, isolante e sigillante, riaccessibile e senza scadenza. Quantità 10 Kg(2 taniche da 5 Kg). Pronta in ca. 15 min. a 23°C. Temperatura d'esercizio: -60°C / +200°C IP68 in appositi involucri

capacità

10000 g

materiale

Altro