Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI5050
Cod. Produttore
5050
Cod. EAN
8012199026831

Informazioni di prodotto

magic - ronzatore 12Vdc 8W

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
ronzatore 12Vd.c. 3,5W

volume

80 dB

tensione nominale

12 V

tipo di tono

tono continuo

tipo di corrente

DC

materiale della scatola

plastica

tipo di montaggio

struttura

colore della scatola

nero

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

MAGIC - RONZATORE 12VDC 8W Magic