Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI5045N
Cod. Produttore
5045N
Cod. EAN
8012199001913

Informazioni di prodotto

magic - ronzatore 12Vac 5VA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
ronzatore 12Va.c. 50 Hz - 5 VA

tensione nominale

12 V

volume

80 dB

tipo di corrente

AC

colore della scatola

nero

materiale della scatola

plastica

tipo di montaggio

struttura

tipo di tono

tono continuo

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

MAGIC - RONZATORE 12VAC 5VA Magic