Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI5868
Cod. Produttore
5868
Cod. EAN
8012199029535

Informazioni di prodotto

magic - rele' monostabile 2NO/NC 24Vac

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
relè monostabile per segnalazioni con 2 contatti NO/NC - bobina 24 V a.c.

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

19 V 29 V

altezza

42 mm

larghezza

23 mm

profondità

50 mm

numero di contatti invertitori

2

tipo di tensione per l’azionamento

AC

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

non polarizzato

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

MAGIC - RELE MONOSTABILE 2NO/NC 24 Magic