Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI5332/230
Cod. Produttore
5332/230
Cod. EAN
8012199461632

Informazioni di prodotto

magic - rele' monostabile 1NO/NC 230Vac

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
relè monostabile con bobina a 230Va.c. - contatto in scambio NO/NC con In=10A per carichi resistivi e 4A per carichi induttivi

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

135 V 253 V

larghezza

23 mm

numero di contatti invertitori

1

profondità

42 mm

altezza

44 mm

tipo di tensione per l’azionamento

AC

azionamento, polarità

non polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

MAGIC - RELE MONOSTABILE 1NO/NC 23 Magic