Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino MatixGO /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI5053
Cod. Produttore
5053
Cod. EAN
8012199025575

Informazioni di prodotto

magic - pulsante 2P NO 10A a tirante 1,8m

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
pulsante 2P 10A NO a tirante - con cordone lungo 1.8m

senza alogeni

larghezza dell'apparecchio

23.1 mm

altezza dell'apparecchio

40.5 mm

codice RAL (simile)

9001

tensione nominale

250 V

numero di poli

2

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

profondità dell'apparecchio

35.4 mm

corrente di dimensionamento

10 A

numero di bascule di azionamento

1

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

contatti

2 contatti di chiusura

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

materiale

plastica

tipo di comando

tirante

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

qualità del materiale

materiale termoplastico

esecuzione

tasto singolo

colore

Bianco

tipo di montaggio

incassato

tipo di collegamento

morsetto a vite

numero di contatti di chiusura

2

Produttore

MAGIC - PULSANTE 2P NO 10A A TIRANT Magic