Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI5202P14
Cod. Produttore
5202P14
Cod. EAN
8005543574805

Informazioni di prodotto

Magic - Presa TV passante 14dB 1M

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
presa coassiale passante, attenuazione -14dB, per impianti di antenna centralizzati anche telealimentati e centralizzati ed impianti via satellite centralizzati con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - morsetti di collegamento schermati con viti imperdibili - Ø 9,5 mm - connettore maschio - 1 modulo

frequenza

40 MHz 860 MHz

attenuazione collegamento a 860 MHz

14 dB

attenuazione di passaggio a 860 MHz

2 dB

numero di uscite

1

esecuzione

cassetta passante

copertura

piastra centrale

tipo di montaggio

supporto modulo

senza alogeni

grado di protezione (IP)

IP20

materiale

plastica

esecuzione della superficie

opaco

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

qualità del materiale

Duroplast

superficie

verniciato

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

profondità dell'apparecchio

31.7

larghezza dell'apparecchio

23.1

altezza dell'apparecchio

42.9

Produttore

MAGIC - PRESA TV PASSANTE 14DB 1M Magic