Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYMPOWERJSPL6
Cod. Produttore
MPOWERJSPL6
Cod. EAN
8032853658062

Informazioni di prodotto

MAGIC POWER JOINT SP L6 - Giunto/Muffola IP68 con gel per colata.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto completo di morsettiera pentapolare con riempitivo bicomponente a reticolazione rapida a colata senza scadenza (Magic Power Gel), per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68. Ideale per uso interrato e sommerso. Per connessioni facilmente riaccessibili e ispezionabili. Gel estremamente sigillante, atossico e non classificato come pericoloso, privo di scadenza e facilmente rimovibile. Dimensione (mm): 180x50. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 5x1,5-6

Tipologia

Gel

adatto per

Altro

numero di conduttori

5

materiale isolante

Plastica

con conduttore di protezione

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

1,5 ... 6 mm²