Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYMPOWERJOINL50
Cod. Produttore
MPOWERJOINT-L50
Cod. EAN
8032853659106

Informazioni di prodotto

  • Serie: Magic Power Joint L50
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Sezioni cavi rame: 4x16-50 mm²
  • Protezione: IP68
  • Dimensioni: 266x72 mm
  • Temperatura esercizio: 90°C
  • Temperatura posa: -15°C / +55°C
  • Gel isolante: Magic Power Gel, atossico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto con riempitivo bicomponente a reticolazione rapida a colata senza scadenza (Magic Power Gel), per connessioni in linea di cavi multipolari 0.6/1kV. Grado di protezione IP68. Ideale per uso interrato e sommerso. Per connessioni facilmente riaccessibili e ispezionabili. Gel estremamente sigillante, atossico e non classificato come pericoloso, privo di scadenza e facilmente rimovibile. Dimensione (mm): 266x72. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): 4x16-50

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

materiale isolante

Plastica

con conduttore di protezione

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

16 ... 50 mm²