Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYMPOWERJOIN240
Cod. Produttore
MPOWERJOINT-L240
Cod. EAN
8050040860890

Informazioni di prodotto

  • Serie: Magic Power Joint L240
  • Tensione: 0,6/1 kV
  • Protezione: IP68
  • Sezione cavi: 4x120-240 mm²
  • Dimensioni: 510x120 mm
  • Gel: Magic Power Gel bicomponente
  • Temperatura esercizio: 90°C
  • Installazione: Interrato e sommerso

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto con riempitivo bicomponente a reticolazione rapida a colata senza scadenza (Magic Power Gel), per connessioni in linea di cavi multipolari 0.6/1kV. Grado di protezione IP68. Ideale per uso interrato e sommerso. Per connessioni facilmente riaccessibili e ispezionabili. Gel estremamente sigillante, atossico e non classificato come pericoloso, privo di scadenza e facilmente rimovibile. Dimensione (mm): 510x120. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): 4x120-240

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

materiale isolante

Plastica

con conduttore di protezione

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

120 ... 240 mm²