Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Spray Lubrificanti, Puliscicontatti, Traccianti, Schiume /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYMAGICPOWER-GE
Cod. Produttore
MAGICPOWER-GEL
Cod. EAN
8032853655023

Informazioni di prodotto

  • Rigidità dielettrica: >23 kV/mm
  • Temperatura esercizio: -60°C / +200°C
  • Protezione: IP68 in involucri
  • Tempo reticolazione: ca. 10-15 min
  • Resistività volume: >2·10¹⁵ Ω cm
  • Stabilizzato per: muffe - UV
  • Serie: Magic Power Gel
  • Mono-bottiglia: bicomponente riutilizzabile

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Gel bicomponente, isolante e sigillante, riaccessibile e riutilizzabile, atossico e senza scadenza. Pronto in ca. 10 min. a 23°C. Temperatura d'esercizio: -60°C / +200°C. Per alte profondità. IP68 in appositi involucri. Quantità: 1 L .

capacità

1000 g

materiale

Altro

Produttore

MAGIC POWER GEL MONOBOTTIGLIA DA 1