Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYMAGICPOWER-50
Cod. Produttore
MAGICPOWER-500
Cod. EAN
8032853655559

Informazioni di prodotto

MAGIC POWER GEL 500 - Gel bicomponente isolante/sigillante.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Gel bicomponente, isolante e sigillante, riaccessibile e riutilizzabile, atossico e senza scadenza. Pronto in ca. 10 min. a 23°C. Temperatura d'esercizio: -60°C / +200°C Per alte profondità. IP68 in appositi involucri. Quantità: 500 ml .

capacità

500 g

materiale

Altro