Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI506L/6A/AL
Cod. Produttore
506L/6A/AL
Cod. EAN
8012199507392

Informazioni di prodotto

magic - placca 6P alluminio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 6 posti Magic in alluminio naturale - per l\'installazione di frutti Màtix - con sottoplacca isolante e aggancio graduale per supporto 506LSA

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

larghezza di montaggio

189 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

larghezza

189 mm

altezza totale

80 mm

numero di unità

1

codice RAL (simile)

9006

altezza

80 mm

numero di unità verticali

1

profondità

7 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero di unità orizzontali

1

grado di protezione (IP)

IP20

colore

alluminio

qualità del materiale

alluminio

superficie

non trattato

materiale

metallo

esecuzione della superficie

opaco

direzione di montaggio

orizzontale

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

MAGIC - PLACCA 6P ALLUMINIO Magic