Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI506L/6/AL
Cod. Produttore
506L/6/AL
Cod. EAN
8012199507385

Informazioni di prodotto

magic - placca 6P alluminio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 6 posti per scatola rettangolare in alluminio naturale - con sottoplacca isolante e aggancio graduale per supporto 506LS

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

larghezza

118 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

6

numero di unità

6

larghezza di montaggio

118 mm

altezza

128 mm

altezza totale

128 mm

codice RAL (simile)

9006

profondità

7 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

direzione di montaggio

verticale

superficie

non trattato

qualità del materiale

alluminio

colore

alluminio

esecuzione della superficie

opaco

materiale

metallo

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

MAGIC - PLACCA 6P ALLUMINIO Magic