Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI504/4A/AL
Cod. Produttore
504/4A/AL
Cod. EAN
8012199507378

Informazioni di prodotto

magic - placca 4P alluminio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 4 posti Màtix per scatola rettangolare in alluminio naturale - con sottoplacca isolante e aggancio graduale per supporto 504SA

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

altezza totale

80 mm

codice RAL (simile)

9006

larghezza di montaggio

141.7 mm

numero di unità

1

altezza

80 mm

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

larghezza

141.7 mm

numero di unità orizzontali

1

profondità

7 mm

qualità del materiale

alluminio

colore

alluminio

materiale

metallo

superficie

non trattato

direzione di montaggio

orizzontale

esecuzione della superficie

opaco

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

MAGIC - PLACCA 4P ALLUMINIO Magic