Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI504/4/AL
Cod. Produttore
504/4/AL
Cod. EAN
8012199507361

Informazioni di prodotto

magic - placca 4P alluminio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 4 posti per scatola rettangolare - in alluminio naturale - con sottoplacca isolante e aggancio graduale per supporto 504S

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

larghezza di montaggio

141.7 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

altezza totale

80 mm

numero di unità

4

altezza

80 mm

profondità

7 mm

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

4

larghezza

141.7 mm

codice RAL (simile)

9006

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

superficie

non trattato

materiale

metallo

qualità del materiale

alluminio

direzione di montaggio

orizzontale

esecuzione della superficie

opaco

colore

alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

MAGIC - PLACCA 4P ALLUMINIO Magic