Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI503/3A/AL
Cod. Produttore
503/3A/AL
Cod. EAN
8012199507293

Informazioni di prodotto

magic - placca 3P alluminio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 3 posti Màtix per scatola rettangolare in alluminio naturale - con sottoplacca isolante e aggancio graduale per supporto 503SA

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

altezza

80 mm

profondità

7 mm

altezza totale

80 mm

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero di unità

1

larghezza

118 mm

codice RAL (simile)

9006

larghezza di montaggio

118 mm

numero di unità verticali

1

materiale

metallo

direzione di montaggio

orizzontale

colore

alluminio

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

MAGIC - PLACCA 3P ALLUMINIO Magic