Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
senza alogeni
adatto per installazione a incasso
altezza totale
80 mm
numero di unità verticali
1
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)
larghezza
118 mm
codice RAL (simile)
9006
profondità
7 mm
altezza
numero di unità
3
numero di unità orizzontali
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)
larghezza di montaggio
qualità del materiale
alluminio
superficie
non trattato
materiale
metallo
colore
esecuzione della superficie
opaco
direzione di montaggio
orizzontale
grado di protezione (IP)
IP20
resistenza agli urti
IK00
montaggio a incasso
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te