Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
senza alogeni
adatto per installazione a incasso
larghezza di montaggio
118 mm
profondità
7 mm
codice RAL (simile)
9006
altezza totale
128 mm
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)
3
numero di unità
6
numero di unità verticali
2
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)
larghezza
numero di unità orizzontali
altezza
superficie
non trattato
colore
grigio
esecuzione della superficie
opaco
materiale
metallo
direzione di montaggio
orizzontale e verticale
qualità del materiale
alluminio
grado di protezione (IP)
IP20
resistenza agli urti
IK00
montaggio a incasso
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te