Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI506/6/AL
Cod. Produttore
506/6/AL
Cod. EAN
8012199507415

Informazioni di prodotto

magic - placca 3+3P alluminio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 3+3 posti per scatola 506E e 506NP in alluminio naturale - con sottoplacca isolante e aggancio graduale per supporto 506S

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

codice RAL (simile)

9006

numero di unità

6

altezza totale

128 mm

larghezza

118 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

numero di unità orizzontali

3

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

profondità

7 mm

larghezza di montaggio

118 mm

altezza

128 mm

numero di unità verticali

2

superficie

non trattato

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

qualità del materiale

alluminio

colore

alluminio

materiale

metallo

esecuzione della superficie

opaco

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

MAGIC - PLACCA 3+3P ALLUMINIO Magic