Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI500/23/R
Cod. Produttore
500/23/R
Cod. EAN
8012199498591

Informazioni di prodotto

magic - placca 2P scatola tonda resina

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 2 posti per scatola tonda - in resina - con aggancio graduale per supporto 500S/23

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

altezza totale

80 mm

codice RAL (simile)

9016

altezza

80 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

larghezza

118 mm

profondità

7 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero di unità

2

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

2

larghezza di montaggio

118 mm

esecuzione della superficie

opaco

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

direzione di montaggio

orizzontale

colore

Bianco

materiale

plastica

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

MAGIC - PLACCA 2P SCATOLA TONDA RES Magic