Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI503/0/AL
Cod. Produttore
503/0/AL
Cod. EAN
8012199507323

Informazioni di prodotto

magic - placca 2P cieca alluminio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
copriscatola per derivazioni - in alluminio naturale - per supporto 500S/13, 503S/23, 503S/23A, 503SA, 503S/2A e 503R

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

larghezza

118 mm

altezza totale

80 mm

profondità

7 mm

larghezza di montaggio

118 mm

altezza

80 mm

codice RAL (simile)

9006

qualità del materiale

alluminio

esecuzione della superficie

opaco

direzione di montaggio

orizzontale

colore

alluminio

superficie

non trattato

materiale

metallo

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

MAGIC - PLACCA 2P CIECA ALLUMINIO Magic