Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI503/23A/AL
Cod. Produttore
503/23A/AL
Cod. EAN
8012199507286

Informazioni di prodotto

magic - placca 2P centrati alluminio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 2 posti Màtix centrati per scatola tonda e rettangolare - in alluminio naturale - per supporto 500S/23A e 503S/2A

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

altezza totale

80 mm

altezza

80 mm

larghezza

118 mm

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero di unità

1

codice RAL (simile)

9006

larghezza di montaggio

118 mm

profondità

7 mm

qualità del materiale

alluminio

direzione di montaggio

orizzontale

colore

alluminio

superficie

non trattato

materiale

metallo

esecuzione della superficie

opaco

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

MAGIC - PLACCA 2P CENTRATI ALLUMINI Magic