Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI503/2A/AL
Cod. Produttore
503/2A/AL
Cod. EAN
8012199507316

Informazioni di prodotto

magic - placca 2P alluminio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 2 posti Màtix per scatola rettangolare in alluminio naturale - con sottoplacca isolante e aggancio graduale per supporto 503SA

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

altezza

80 mm

larghezza

118 mm

profondità

7 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero di unità

2

codice RAL (simile)

9006

numero di unità orizzontali

2

altezza totale

80 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero di unità verticali

1

larghezza di montaggio

118 mm

qualità del materiale

alluminio

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

colore

alluminio

materiale

metallo

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

MAGIC - PLACCA 2P ALLUMINIO Magic