Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
adatto per installazione a incasso
senza alogeni
altezza
80 mm
profondità
7 mm
codice RAL (simile)
9006
numero di unità
2
numero di unità verticali
1
larghezza
118 mm
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)
larghezza di montaggio
altezza totale
numero di unità orizzontali
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)
colore
alluminio
superficie
non trattato
direzione di montaggio
orizzontale
materiale
metallo
esecuzione della superficie
opaco
qualità del materiale
grado di protezione (IP)
IP20
resistenza agli urti
IK00
montaggio a incasso
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te