Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI500/1/AL
Cod. Produttore
500/1/AL
Cod. EAN
8012199507248

Informazioni di prodotto

magic - placca 1P scatola tonda alluminio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 1 posto per scatola tonda - in alluminio naturale - con sottoplacca isolante e aggancio graduale per supporto 500S/1

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

codice RAL (simile)

9006

larghezza di montaggio

88 mm

altezza totale

80 mm

altezza

80 mm

numero di unità

1

profondità

7 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

larghezza

88 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

qualità del materiale

alluminio

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

materiale

metallo

colore

alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

MAGIC - PLACCA 1P SCATOLA TONDA ALL