Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI5236S
Cod. Produttore
5236S
Cod. EAN
8012199113319

Informazioni di prodotto

magic - magnetotermico 1P+N 16A 3kA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
interruttore automatico magnetotermico 1P+N 16A 3kA

conduttore neutro a connessione

profondità di incasso

47 mm

classe di limitazione energetica

1

numero di poli protetti

1

corrente di dimensionamento

16 A

corrente di guasto nominale

16 A

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

3000 kA

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

3000 kA

larghezza in unità di suddivisione

23.2

tensione di dimensionamento

230 V

caratteristica di intervento

C

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

sezione conduttore collegabile unifilare

2.5

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5

tipo di corrente

AC

tipo di collegamento

raccordo a vite