Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY100025-MAG
Cod. Produttore
100025-MAG
Cod. EAN
8032853650714

Informazioni di prodotto

  • Serie: Magic Joint Y25
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Grado protezione: IP68
  • Temperatura esercizio: 90°C
  • Sezioni cavi rame: P 4x6-25 mm²
  • Sezioni cavi rame derivati: D 4x6-10 mm²
  • Dimensioni: 220x105 mm
  • Gel sigillante: atossico, senza scadenza

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto con riempitivo bicomponente a reticolazione rapida a colata senza scadenza (Magic Gel), per connessioni di derivazione di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68. Ideale per uso interrato e sommerso. Per connessioni facilmente riaccessibili e ispezionabili. Gel estremamente sigillante, atossico e non classificato come pericoloso, privo di scadenza e facilmente rimovibile. Dimensione (mm): 220x105. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): P:4x6-25 D:4x6-10

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

tipo

Derivazione a Y

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

diametro del cavo principale

15 ... 27 mm

diametro del cavo di derivazione

15 ... 20 mm

sezione nominale del conduttore cavo di derivazione

6 ... 10 mm²

sezione nominale del conduttore cavo principale

6 ... 25 mm²