Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYMAGICJSPY16
Cod. Produttore
MAGICJSPY16
Cod. EAN
8032853658161

Informazioni di prodotto

MAGIC JOINT SP Y16 - Giunto/Muffola IP68 con gel per colata.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto completo di morsettiera pentapolare con riempitivo bicomponente a reticolazione rapida a colata senza scadenza (Magic Gel), per connessioni di derivazione di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68. Ideale per uso interrato e sommerso. Per connessioni facilmente riaccessibili e ispezionabili. Gel sigillante, atossico e non classificato come pericoloso, privo di scadenza e facilmente rimovibile. Dimensione (mm): 220x105. Connettori inclusi. Sezione (mm2): P:5x4-16 D: 5x1,5-4

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

5

tipo

Derivazione a Y

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

diametro del cavo principale

16 ... 25 mm

diametro del cavo di derivazione

13 ... 17,5 mm

sezione nominale del conduttore cavo di derivazione

1,5 ... 4 mm²

sezione nominale del conduttore cavo principale

4 ... 16 mm²