Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYMAGICJSPL25
Cod. Produttore
MAGICJSPL25
Cod. EAN
8032853658147

Informazioni di prodotto

  • Serie: Magic Joint SP L25
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Sezione conduttori: 5x4-25 mm²
  • Grado protezione: IP68
  • Dimensioni: 215x65 mm
  • Gel sigillante: Magic Gel bicomponente
  • Temperatura esercizio: 90°C
  • Uso: interrato e sommerso

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto completo di morsettiera pentapolare con riempitivo bicomponente a reticolazione rapida a colata senza scadenza (Magic Gel), per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68. Ideale per uso interrato e sommerso. Per connessioni facilmente riaccessibili e ispezionabili. Gel sigillante, atossico e non classificato come pericoloso, privo di scadenza e facilmente rimovibile. Dimensione (mm): 215x65. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 5x4-25

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

5

materiale isolante

Plastica

con conduttore di protezione

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

4 ... 25 mm²