Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Varie Reti Industriali e Informatiche /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY100035-002
Cod. Produttore
100035-002
Cod. EAN
8032853652473

Informazioni di prodotto

  • Serie: Magic Joint 35
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Grado di protezione: IP68
  • Temperatura esercizio: 90°C
  • Sezione conduttori: 16-35 mm²
  • Dimensioni: 232x70 mm
  • Gel a reticolazione rapida: 10 min a 23°C
  • Atossico e riaccessibile: Sì

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto con riempitivo bicomponente a reticolazione rapida a colata senza scadenza (Magic Gel), per connessioni in linea di cavi multipolari 0.6/1kV. Grado di protezione IP68. Ideale per uso interrato e sommerso. Per connessioni facilmente riaccessibili e ispezionabili. Gel estremamente sigillante, atossico e non classificato come pericoloso, privo di scadenza e facilmente rimovibile. Dimensione (mm): 232x70. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): 4x16-35

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

materiale isolante

Plastica

con conduttore di protezione

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

16 ... 35 mm²

Produttore

MAGIC JOINT 35 GIUNTO DIR PER CAVO