Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYMAGICSPRINT45
Cod. Produttore
MAGICSPRINT450
Cod. EAN
8050040862481

Informazioni di prodotto

  • Serie: Magic Gel Sprint
  • Tensione max: 1 kV
  • Reticolazione: 7 min a 23°C
  • Rigidità dielettrica: >23 kV/mm
  • Temperatura esercizio: -60°C/+200°C
  • Protezione: IP68 in involucri idonei
  • Atossico e sicuro secondo CLP
  • Adatto per acqua salata e clorurata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Magic Gel Sprint è formulato per una polimerizzazione extra rapida direttamente all’interno del flacone. Unisce le caratteristiche dielettriche, sigillanti e termiche che dal 2005 hanno reso Magic Gel l’isolante più apprezzato dagli installatori, alla praticità d’utilizzo, con particolare attenzione alla sostenibilità. Per cavi ENERGIA, cavi TELECOM e CIRCUITI ELETTRONICI. Atossico, sicuro e non classificato come pericoloso secondo la Direttiva CLP. Adatto alla posa in acqua salata (mare) e in acqua clorurata (piscine). Per qualsiasi tipo d’installazione indoor/outdoor e anche sommersa. Utilizzabile anche per alte profondità. Per installazioni fino a 1 kV. Per alte temperature. Removibile. Privo di scadenza.

capacità

450 g

materiale

Altro