Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Spray Lubrificanti, Puliscicontatti, Traccianti, Schiume /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYMAGIC-GEL
Cod. Produttore
MAGIC-GEL
Cod. EAN
8032853651650

Informazioni di prodotto

  • Serie: Magic Gel
  • Tensione esercizio: 1 kV
  • Grado protezione: IP68
  • Rigidità dielettrica: >20 kV/mm
  • Reticolazione: 10 min a 23°C
  • Temperatura esercizio: -60°C/+200°C
  • Temperatura sovraccarico: fino a 250°C
  • Certificazioni: IMQ, NSF, CEI EN 50393

Documentazione tecnica

Magic Gel 1000 è un gel isolante e sigillante ideale per la protezione di connessioni elettriche. La confezione include due bottiglie da 500 ml ciascuna, perfette per garantire un’ottima tenuta stagna e isolamento. Il prodotto è certificato IP68, assicurando resistenza all’acqua e alla polvere, rendendolo adatto all’uso in ambienti esterni e condizioni difficili. Grazie alla sua formulazione, Magic Gel 1000 protegge efficacemente i componenti elettrici da umidità e agenti esterni, aumentando la sicurezza e la durata degli impianti. Prodotto in Italia, combina qualità e affidabilità per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Magic Gel è ideale per sigillare connessioni a parete, a pavimento o interrate, esposte ad umidità con conseguente ossidazione o addirittura sommerse, evitando così spiacevoli disservizi e danni all’impianto. Indispensabile per proteggere nel tempo impianti d’illuminazione, automatismi, piscine, fontane e più generalmente ogni connessione outdoor. Magic Gel polimerizza in 10 minuti a 23° C ma, a differenza di altri sigillanti, solidifica anche a basse temperature ed è facilmente rimovibile in caso di modifiche all’impianto o in caso di manutenzione. Magic Gel è stato testato da IMQ per il grado di protezione IP68 e nel nostro laboratorio elettrico, riconosciuto da IMQ, secondo la norma EN 50393 . NSF ne ha certificato l’idoneità in caso di contatto accidentale col cibo e di conseguenza è utilizzabile anche nell’industria food & beverage. Conf.da 1 L. Il prodotto non è classificato come pericoloso, è privo di scadenza e può essere smaltito come rifiuto domestico.

capacità

1000 g

materiale

Altro

Produttore

Magic Gel sigillante protettivo connessioni elettriche impermeabile IP68 per uso outdoor e food & beverage