Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYMAGICGEL-420
Cod. Produttore
MAGICGEL-420
Cod. EAN
8050040862108

Informazioni di prodotto

  • Rigidità dielettrica: >20 kV/mm
  • Temperatura esercizio: -60°C/+200°C
  • Tempo reticolazione: circa 10 min a 23°C
  • Grado protezione: IP68 in involucri
  • Resistività di volume: >2x10¹⁵ Ω cm
  • Temperatura sovraccarico: fino a 250°C
  • Non classificato pericoloso: Direttiva CLP
  • Serie: Magic Gel

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Gel bicomponente, isolante e sigillante, riaccessibile e riutilizzabile, atossico e senza scadenza. Pronto in ca. 10 min. a 23°C. Temperatura d'esercizio: -60°C / +200°C Per alte profondità. IP68 in appositi involucri. Quantità: 420 ml.

capacità

420 g

materiale

Altro