Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYMAGICGEL-300
Cod. Produttore
MAGICGEL-300
Cod. EAN
8032853652374

Informazioni di prodotto

  • Serie: Magic Gel
  • Grado protezione: IP68
  • Rigidità dielettrica: >20 kV/mm
  • Tempo reticolazione: 10 min a 23°C
  • Temperatura esercizio: -60°C / +200°C
  • Temperatura sovraccarico: fino a 250°C
  • Resistività di volume: >2·10¹⁵ Ω cm
  • Certificazioni: IMQ, NSF, CEI EN 50393

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Magic Gel è ideale per sigillare connessioni a parete, a pavimento o interrate, esposte ad umidità con conseguente ossidazione o addirittura sommerse, evitando così spiacevoli disservizi e danni all’impianto. Indispensabile per proteggere nel tempo impianti d’illuminazione, automatismi, piscine, fontane e più generalmente ogni connessione outdoor. Magic Gel polimerizza in 10 minuti a 23° C ma, a differenza di altri sigillanti, solidifica anche a basse temperature ed è facilmente rimovibile in caso di modifiche all’impianto o in caso di manutenzione. Magic Gel è stato testato da IMQ per il grado di protezione IP68 e nel nostro laboratorio elettrico, riconosciuto da IMQ, secondo la norma EN 50393 . NSF ne ha certificato l’idoneità in caso di contatto accidentale col cibo e di conseguenza è utilizzabile anche nell’industria food & beverage. Conf.da 300 ml. Il prodotto non è classificato come pericoloso, è privo di scadenza e può essere smaltito come rifiuto domestico.

capacità

300 g

materiale

Altro