Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Morsettiere e Terminali a Vite /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY100420-MAG
Cod. Produttore
100420-MAG
Cod. EAN
8032853650653

Informazioni di prodotto

  • Serie: MAGIC FLUID
  • Tensione esercizio: 1 kV
  • Rigidità dielettrica: >20 kV/mm
  • Temperatura esercizio: -60°C / +200°C
  • Tempo reticolazione: circa 10 min
  • Grado protezione: IP68
  • Resistività volume: >2·10¹⁵ Ω cm
  • Certificazioni: CEI 20-33, CEI EN 50393

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Gel bicomponente in busta monodose, isolante e sigillante, riaccessibile, atossico e senza scadenza. Quantità 420 gr. Pronto in ca. 10 min. a 23°C. Temperatura d'esercizio: -60°C / +200°C IP68 in appositi involucri .

capacità

420 g

materiale

Altro

Produttore

MAGIC FLUID 420 FLUIDO ISOLANTE SIG