Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Varie Reti Industriali e Informatiche /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY100210-MAG
Cod. Produttore
100210-MAG
Cod. EAN
8032853650646

Informazioni di prodotto

  • Isolante bicomponente in busta monodose
  • Temperatura esercizio -60°C/+200°C
  • Reticolazione rapida 10 min a 23°C
  • Grado protezione IP68
  • Rigidità dielettrica >20 kV/mm
  • Resistività di volume >2·10^15 Ω cm
  • Riaccessibile dopo lunghi periodi
  • Serie MAGIC FLUID

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Gel bicomponente in busta monodose, isolante e sigillante, riaccessibile, atossico e senza scadenza. Quantità 210 gr. Pronto in ca. 10 min. a 23°C. Temperatura d'esercizio: -60°C / +200°C IP68 in appositi involucri .

capacità

210 g

materiale

Altro

Produttore

MAGIC FLUID 210 FLUIDO ISOLANTE SIG