Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY100110-MAG
Cod. Produttore
100110-MAG
Cod. EAN
8032853653395

Informazioni di prodotto

  • Serie: MAGIC FLUID
  • Gel bicomponente 110 ml
  • Isolante e sigillante
  • Reticolazione rapida 10 min
  • Temperatura esercizio -60/+200°C
  • Grado protezione IP68
  • Bassa viscosità
  • Atossico e riaccessibile

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Gel bicomponente in busta monodose, isolante e sigillante, riaccessibile, atossico e senza scadenza. Quantità 110 gr. Pronto in ca. 10 min. a 23°C. Temperatura d'esercizio: -60°C / +200°C IP68 in appositi involucri .

capacità

110 g

materiale

Altro