Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYMAGICBOX65
Cod. Produttore
MAGICBOX65
Cod. EAN
8032853653319

Informazioni di prodotto

Magic Box 65 - KIT di giunzione IP74 con gel, cassetta e pressacavi.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: KIT di connessione IP68: 1 cassetta Ø 65 mm x h 35 mm + 2 pressacavi PG16 + tappi + Magic Fluid / Magic Gel in appropriata quantità Kit completo per giunzioni IP68 in cassetta .

tipo di montaggio

Universale

colore

Grigio

senza alogeni

profondità

35 mm

forma

Ovale

Protezione della superficie

Non trattato

diametro

65 mm

attrezzatura

Altro

tensione di isolamento nominale Ui

1200 V

materiale

Plastica

numero di ingressi

4

fissaggio del coperchio

Da fissare a scatto

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP68

per diametro del tubo

20/25 mm

tipo di passaggio nella scatola

Membrana graduata ritagliabile

esecuzione coperchio

Coperchio di montaggio

colabile

massa colabile in dotazione

Grado di protezione (NEMA)

Altro

installazione nel terreno

Montaggio sott'acqua

temperatura di impiego

-20 ... 50 °C