›

M5 ASTA FILETTATA PER SOSP. L1000 M

DKC
Cod. Rexel S37292049
Cod. Produttore 7292049
Cod. EAN 8033603557321

Informazioni principali

  • Serie: S37292049
  • Lunghezza: 1000 mm
  • Filettatura: M10
  • Materiale: AISI 304
  • Tipo: Barra filettata
  • Diametro: M5
  • Uso: Sospensione
  • Finitura: Acciaio inox

Descrizione del prodotto

Barra filettata Lunghezza 1000mm AISI 304 filettatura M10 Descrizione del produttore: Barra filettata Lunghezza 1000mm AISI 304 filettatura M10

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

4.6/5.6 (acciaio)

lunghezza

1000 mm

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio inossidabile

dimensione della filettatura metrica

10

passo della filettatura

1,5 mm

M5 ASTA FILETTATA PER SOSP. L1000 M