Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM183287
Cod. Produttore
183287
Cod. EAN
4015081782284

Informazioni di prodotto

M30C-FL-W SPIA ,30MM, ,BIANCA
Descrizione del produttore: Il KM183287 è un segnalatore luminoso di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Con un diametro di 30 mm, questo modello si distingue per la sua lente di colore bianco, che garantisce una visibilità eccellente in diverse condizioni di illuminazione. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, offre una protezione efficace contro gli agenti esterni, rendendolo ideale per installazioni sia interne che esterne. La sua forma compatta e il design funzionale lo rendono perfetto per l'integrazione in sistemi di controllo e monitoraggio. Grazie alla sua versatilità, il KM183287 è adatto per una varietà di utilizzi, offrendo una soluzione affidabile e performante per le esigenze di segnalazione nel settore elettrico.

diametro del foro

30 mm

colore della lente

Bianco

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

numero di segnalatori luminosi installabili

1

esecuzione della lente

Piatto

Serie

Moeller series